高橋書店
2026年度版マイダイアリー
思いのままに記入できる1日1ページ。シンプルで上質なデザインは、毎日が新鮮な気持ちになれます。ペンホルダー付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色
白
サイズ
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
デイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708830
24
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください