高橋書店
2026年度版ミアクレール
月間予定表のみの薄型タイプで、持ち運んで気軽に使いやすいベーシックなB6判。便利な月別インデックス付きなので、見たいページをパッと開けます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
サイズ
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
120
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707536
506
ピンク
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
59707545
507
ブルー
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
59707561
508
イエロー
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
59707579
505
パープル
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください