高橋書店
2026年度版リシェル
手軽な大きさながら、月別のインデックスやペンホルダーがついた高機能シリーズ。カバーの皮革調らしい色の濃淡も、魅力のひとつ。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月29日~2027年1月3日
サイズ
A6
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、Wish List、Shop List、贈答の控え、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
レイアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708568
211
ミッドナイトブルー
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708577
212
ビーツレッド
ウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708586
213
ミルクキャラメル
ウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708595
214
サンフラワーイエロー
ウィークリー / 週間 / リンクアップ / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708611
215
カメリアグリーン
ウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708620
216
マットローズピンク
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708629
217
コーンフラワーブルー
ウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
59708638
218
シャロウブルー
ウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください