高橋書店
2026年度版リベルインデックス
「薄さ」と「軽さ」が人気の土日均等タイプ。1冊目にはもちろん、趣味用のサブ手帳としてもオススメ。月別インデックス付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日
サイズ
手帳判
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706565
301
クラッシーブラック
PVC
オープン
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
59706581
302
マシュマロ・ピンク
PVC・紙
オープン
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
59706590
303
カリプソ・ブルー
PVC・紙
オープン
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
59706599
304
クラッシーレッド
PVC
オープン
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
59706608
305
ドルチェ・レモン
PVC・紙
オープン
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください