高橋書店
2026年度版中型横線当用新日記
1日に1ページ分記入できる定番の横書きスタイル。毎年一人の偉人をテーマに、写真と文章で12ヵ月のトビラを飾ります。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納帳、カラー年表までバラエティに富んだ充実の付録。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色
写真
サイズ
B6
材質(表紙)
上製・紙カバー付き
ページ数
480
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、常用漢字表、非常時への備え、手紙の慣用句、贈答の控え、金銭出納録、年間決算表、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
デイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709006
11
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください