高橋書店
2026年度版エコカレンダー卓上A7
紙面が広くてシンプルなデザイン。小さくても見やすさ抜群です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
A7
質量(g)
30
寸法(縦×横×奥行)(mm)
80×105×12
ページ数
15
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705890
E173
オープン
¥
659
¥725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください