高橋書店
2026年度版エコカレンダー卓上B6
卓上タイプで人気のB6サイズ。カラフルなインデックスがデスクまわりを明るく彩ります。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
B6
質量(g)
130
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×12
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706145
E159
オープン
¥
889
¥978
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください