高橋書店
2026年度版エコカレンダー卓上B7変型×3面
3ヵ月を同時に見ることができるので、先々の予定の記入や確認がしやすくて便利。長期の予定管理に最適です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
B7変型×3面
質量(g)
60
寸法(縦×横×奥行)(mm)
116×72×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706136
E163
オープン
¥
879
¥967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください