高橋書店
2026年度版エコカレンダー壁掛A4(月曜始まり)
ビジネスにも使いやすい月曜始まり。コンパクトな壁掛けカレンダーなので、どんな場所にもなじみます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
A4
質量(g)
170
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×297×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
月曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706197
E67
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください