高橋書店
2026年度版エコカレンダー壁掛・卓上兼用A5
記入欄の広いA5サイズのカレンダー。記入欄にケイ線が入っているので、複数の予定も書きやすいレイアウトです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
A5
質量(g)
100
寸法(縦×横×奥行)(mm)
148×210×12
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59705978
E104
オープン
¥
759
¥835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください