2026年度版日めくりカレンダー(中型)
懐かしいスタイルと使いやすさが大人気の日めくりカレンダー。1年365日、めくるのが楽しくなります。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ9号
質量(g)650
寸法(縦×横×奥行)(mm)265×195×20
ページ数368
付録旧暦、六曜節気、月相、年間行事、暦情報、九星、十干十二支、七十二候
始まり曜日日曜日
内容量1個
懐かしいスタイルと使いやすさが大人気の日めくりカレンダー。1年365日、めくるのが楽しくなります。