高橋書店
2026年度版日めくりカレンダー(小型)
懐かしいスタイルと使いやすさが大人気の日めくりカレンダー。コンパクトサイズで場所を選びません。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズ
B6
質量(g)
390
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×122×23
ページ数
368
付録
旧暦、六曜節気、月相、年間行事、暦情報、九星、十干十二支、七十二候
始まり曜日
日曜日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706310
E503
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください