曜日別特売

丸型端子(R型)

丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機丸型端子(R型) - オーム電機

電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です

使用方法
・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます
・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
スタッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59725210DZ-R8-5/A51袋(5個)86.64~10.52mm25(5.3mm)
248
239
263(税込)
3日以内出荷
59725219DZ-R8-6/A51袋(5個)86.64~10.52mm26(6.4mm)
248
239
263(税込)
3日以内出荷
59725228DZ-R14-6/A31袋(3個)1410.52~16.786(6.4mm)
238
229
252(税込)
3日以内出荷
59725237DZ-R14-8/A31袋(3個)1410.52~16.788(8.4mm)
238
229
252(税込)
3日以内出荷
59725246DZ-R38-8S/A21袋(2個)3826.66~42.428S(8.4mm)
328
319
351(税込)
3日以内出荷
59725255DZ-R60-8/A21袋(2個)6042.42~60.578(8.4mm)
398
389
428(税込)
3日以内出荷
59725271DZ-R100-12/A11個10096.3~117.212(13.0mm)
398
389
428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする