アングルグラインダー

アングルグラインダー - 不二空機アングルグラインダー - 不二空機

研削盤等構造規格に準拠
小型・軽量・低ヘッドデザイン
バンド式専用砥石カバー
高出力 270W

用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59711648FA-20-4
60,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする