曜日別特売

首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット

首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット - フジ矢

ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。
高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。
万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。
本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。
本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。
ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。

用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8内容量1セット
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723855CWL-7S-BG
36,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする