曜日別特売

圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)

圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) - フジ矢

ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。
本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。
4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。
グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。
グリップが抜けにくい本体設計。
グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。
端子の入れ間違いをしにくいデザインです。

用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B内容量1丁
注意
※電気の流れている物やその付近での圧着は行わないでください。感電の恐れがあります。
※ご使用前に各部に損傷が無いかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
※仕様・適合サイズ以外で使用しないでください。
※本来の用途・目的以外で使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※ラチェットを外しての使用、改造等は行わないでください。
※圧着成形が完了し、ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※ラチェットの解除前にハンドルを無理に開いたり、全開にする前に閉じないでください。
※不具合や損傷を確認された場合は使用を中断し、修理に出してください。
※圧着不良が原因による、あらゆる損害につきまして、メーカーは一切責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧着端子接続範囲(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723871FC-15-BG裸端子用:1.25、2、5.5
13,740
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
59723880FC-15S-BG裸端子用:1.25、2、3.5、5.5
13,740
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする