曜日別特売

モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用

モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカモルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 - カネカ

一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。
こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。
天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。
一輪車を傷つけにくい先端丸加工。
ステンレス製でさびにも強い。
安心の日本製。

用途広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木幅(mm)鏝:約145寸法(mm)300×147×120全長(mm)鏝:約160刃厚(mm)1柄長さ(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723907022202
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする