DOGYU
土台敷き寄せタロウ アンカーボルト寄せ用
先端は差し込みやすい細軸タイプで、ハンマーでの打込が可能な貫通タイプ。
家の土台を据える時にボルトが曲がっていてアンカーボルトが入れられない時に便利なアイテム。
用途
座金が入るようにアンカーボルトの傾きを補正。
全長(mm)
250
質量(g)
290
タイプ
貫通タイプ
先端
細軸タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59723986
03880
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった