群協製作所
黄銅製 フレア継手 エルボユニオン
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径B
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59721631
GFLC-2101R-BS
1個
5
21
4
21
管用:R1/8
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721640
GFLC-2102R-BS
1個
5
21
4
22
管用:R1/4
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721649
GFLC-2103R-BS
1個
5
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
751
¥
826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721658
GFLC-2104R-BS
1個
5
26
4
30
管用:R1/2
¥
1,251
¥
1,376
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721667
GFLC-2201R-BS
1個
6
21
4
21
管用:R1/8
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721676
GFLC-2202R-BS
1個
6
21
4
22
管用:R1/4
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721685
GFLC-2203R-BS
1個
6
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
751
¥
826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721701
GFLC-2204R-BS
1個
6
26
4
30
管用:R1/2
¥
1,251
¥
1,376
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721710
GFLC-2301R-BS
1個
6
24.5
5
22.5
管用:R1/8
¥
720
¥
792
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721719
GFLC-2302R-BS
1個
8
24.5
5
24
管用:R1/4
¥
771
¥
848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721728
GFLC-2303R-BS
1個
8
24.5
5
26
管用:R3/8
¥
840
¥
924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721737
GFLC-2304R-BS
1個
8
27
5
30
管用:R1/2
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721746
GFLC-2401R-BS
1個
6
29
9
25
管用:R1/8
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721755
GFLC-2402R-BS
1個
8
29
9
27
管用:R1/4
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721771
GFLC-2403R-BS
1個
10
29
9
26
管用:R3/8
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721780
GFLC-2404R-BS
1個
10
29
9
30
管用:R1/2
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721789
GFLC-2021R-BS
1個
5
21
4
21
管用:R1/8
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721798
GFLC-2022R-BS
1個
5
21
4
22
管用:R1/4
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721807
GFLC-2023R-BS
1個
5
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
751
¥
826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721816
GFLC-2024R-BS
1個
5
26
4
30
管用:R1/2
¥
1,251
¥
1,376
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721825
GFLC-2031R-BS
1個
6
24.5
5
22.5
管用:R1/8
¥
720
¥
792
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721841
GFLC-2032R-BS
1個
8
24.5
5
24
管用:R1/4
¥
771
¥
848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721850
GFLC-2033R-BS
1個
8
24.5
5
26
管用:R3/8
¥
840
¥
924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721859
GFLC-2034R-BS
1個
8
27
5
30
管用:R1/2
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721868
GFLC-2041R-BS
1個
6
29
9
25
管用:R1/8
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721877
GFLC-2042R-BS
1個
8
29
9
27
管用:R1/4
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721886
GFLC-2043R-BS
1個
10
29
9
26
管用:R3/8
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721895
GFLC-2044R-BS
1個
10
29
9
30
管用:R1/2
¥
1,231
¥
1,354
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721911
GFLC-2101R-BS
1袋(10個)
5
21
4
21
管用:R1/8
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721920
GFLC-2102R-BS
1袋(10個)
5
21
4
22
管用:R1/4
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721929
GFLC-2103R-BS
1袋(10個)
5
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
6,575
¥
7,233
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721938
GFLC-2104R-BS
1袋(10個)
5
26
4
30
管用:R1/2
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721947
GFLC-2201R-BS
1袋(10個)
6
21
4
21
管用:R1/8
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721956
GFLC-2202R-BS
1袋(10個)
6
21
4
22
管用:R1/4
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721965
GFLC-2203R-BS
1袋(10個)
6
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
6,575
¥
7,233
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721981
GFLC-2204R-BS
1袋(10個)
6
26
4
30
管用:R1/2
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721990
GFLC-2301R-BS
1袋(10個)
6
24.5
5
22.5
管用:R1/8
¥
6,312
¥
6,943
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721999
GFLC-2302R-BS
1袋(10個)
8
24.5
5
24
管用:R1/4
¥
6,751
¥
7,426
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722008
GFLC-2303R-BS
1袋(10個)
8
24.5
5
26
管用:R3/8
¥
7,364
¥
8,100
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722017
GFLC-2304R-BS
1袋(10個)
8
27
5
30
管用:R1/2
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722026
GFLC-2401R-BS
1袋(10個)
6
29
9
25
管用:R1/8
¥
9,994
¥
10,993
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722035
GFLC-2402R-BS
1袋(10個)
8
29
9
27
管用:R1/4
¥
9,994
¥
10,993
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722051
GFLC-2403R-BS
1袋(10個)
10
29
9
26
管用:R3/8
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722060
GFLC-2404R-BS
1袋(10個)
10
29
9
30
管用:R1/2
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722069
GFLC-2021R-BS
1袋(10個)
5
21
4
21
管用:R1/8
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722078
GFLC-2022R-BS
1袋(10個)
5
21
4
22
管用:R1/4
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722087
GFLC-2023R-BS
1袋(10個)
5
23.5
4
26
管用:R3/8
¥
6,575
¥
7,233
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722096
GFLC-2024R-BS
1袋(10個)
5
26
4
30
管用:R1/2
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722105
GFLC-2031R-BS
1袋(10個)
6
24.5
5
22.5
管用:R1/8
¥
6,312
¥
6,943
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722121
GFLC-2032R-BS
1袋(10個)
8
24.5
5
24
管用:R1/4
¥
6,751
¥
7,426
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材