曜日別特売

黄銅製 Wフェルール エルボユニオン

黄銅製 Wフェルール エルボユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール エルボユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール エルボユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール エルボユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59713748GME-6M2R-BS1個5212087
1,149
1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713757GME-6M4R-BS1個5212287
1,149
1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713766GME-6M6R-BS1個5222587
1,545
1,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713775GME-6M8R-BS1個5243087
1,781
1,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713791GME-8M2R-BS1個6212098
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713800GME-8M4R-BS1個6212298
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713809GME-8M6R-BS1個6222598
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713818GME-8M8R-BS1個6243098
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713827GME-10M2R-BS1個622.522109
1,331
1,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713836GME-10M4R-BS1個822.524109
1,331
1,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713845GME-10M6R-BS1個822.525109
1,612
1,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713861GME-10M8R-BS1個825.530109
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713870GME-12M2R-BS1個625.52312.510
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713879GME-12M4R-BS1個825.52512.510
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713888GME-12M6R-BS1個1025.52712.510
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713897GME-12M8R-BS1個1025.53012.510
1,928
2,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713906GME-4T2R-BS1個5212087
1,149
1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713915GME-4T4R-BS1個5212287
1,149
1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713931GME-4T6R-BS1個5222587
1,545
1,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713940GME-4T8R-BS1個5243087
1,781
1,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713949GME-6T2R-BS1個622.5229.58
1,331
1,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713958GME-6T4R-BS1個722.5249.58
1,331
1,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713967GME-6T6R-BS1個722.5259.58
1,612
1,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713976GME-6T8R-BS1個725.5309.58
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59713985GME-8T2R-BS1個625.5231210
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714001GME-8T4R-BS1個825.5251210
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714010GME-8T6R-BS1個1025.5271210
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714019GME-8T8R-BS1個1025.5301210
1,928
2,121(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714028GME-6M2R-BS1袋(10個)5212087
10,764
11,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714037GME-6M4R-BS1袋(10個)5212287
10,764
11,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714046GME-6M6R-BS1袋(10個)5222587
14,465
15,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714055GME-6M8R-BS1袋(10個)5243087
16,673
18,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714071GME-8M2R-BS1袋(10個)6212098
11,088
12,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714080GME-8M4R-BS1袋(10個)6212298
11,088
12,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714089GME-8M6R-BS1袋(10個)6222598
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714098GME-8M8R-BS1袋(10個)6243098
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714107GME-10M2R-BS1袋(10個)622.522109
12,452
13,697(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714116GME-10M4R-BS1袋(10個)822.524109
12,452
13,697(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714125GME-10M6R-BS1袋(10個)822.525109
15,097
16,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714141GME-10M8R-BS1袋(10個)825.530109
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714150GME-12M2R-BS1袋(10個)625.52312.510
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714159GME-12M4R-BS1袋(10個)825.52512.510
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714168GME-12M6R-BS1袋(10個)1025.52712.510
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714177GME-12M8R-BS1袋(10個)1025.53012.510
18,052
19,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714186GME-4T2R-BS1袋(10個)5212087
10,764
11,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714195GME-4T4R-BS1袋(10個)5212287
10,764
11,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714211GME-4T6R-BS1袋(10個)5222587
14,465
15,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714220GME-4T8R-BS1袋(10個)5243087
16,673
18,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714229GME-6T2R-BS1袋(10個)622.5229.58
12,452
13,697(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59714238GME-6T4R-BS1袋(10個)722.5249.58
12,452
13,697(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする