黄銅製 Wフェルール キャップ

黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
六角対辺H1(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59720091 GCP-6M-BS 1個 18 8 7 A:6 14
339
373 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720100 GCP-8M-BS 1個 18 9 8 A:8 14
441
485 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720109 GCP-10M-BS 1個 19 10 9 A:10 17
541
595 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720118 GCP-12M-BS 1個 19 12 10 A:12 22
857
943 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720127 GCP-4T-BS 1個 18 8 7 A:6.35 14
339
373 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720136 GCP-6T-BS 1個 19 9.5 8 A:9.53 17
541
595 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720145 GCP-8T-BS 1個 19 12 10 A:12.7 22
857
943 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59720161 GCP-6M-BS 1袋(10個) 18 8 7 A:6 14
3,166
3,483 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720170 GCP-8M-BS 1袋(10個) 18 9 8 A:8 14
4,123
4,535 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720179 GCP-10M-BS 1袋(10個) 19 10 9 A:10 17
5,065
5,572 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720188 GCP-12M-BS 1袋(10個) 19 12 10 A:12 22
8,019
8,821 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720197 GCP-4T-BS 1袋(10個) 18 8 7 A:6.35 14
3,166
3,483 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720206 GCP-6T-BS 1袋(10個) 19 9.5 8 A:9.53 17
5,065
5,572 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720215 GCP-8T-BS 1袋(10個) 19 12 10 A:12.7 22
8,019
8,821 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする