曜日別特売

黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン

黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 ハーフユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715428GBMC-6M2R-BS1個H3:17545.5288
1,172
1,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715437GBMC-6M4R-BS1個H3:17547.5288
1,172
1,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715446GBMC-6M6R-BS1個H3:17549288
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715455GBMC-6M8R-BS1個H3:17553288
2,164
2,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715471GBMC-8M2R-BS1個H3:17647299
1,352
1,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715480GBMC-8M4R-BS1個H3:17649299
1,352
1,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715489GBMC-8M6R-BS1個H3:17650299
1,556
1,712(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715498GBMC-8M8R-BS1個H3:17654299
2,164
2,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715507GBMC-10M2R-BS1個H3:226483010
1,623
1,785(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715516GBMC-10M4R-BS1個H3:228503010
1,623
1,785(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715525GBMC-10M6R-BS1個H3:228513010
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715541GBMC-10M8R-BS1個H3:228543010
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715550GBMC-12M2R-BS1個H3:266523212
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715559GBMC-12M4R-BS1個H3:268533212
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715568GBMC-12M6R-BS1個H3:2610543212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715577GBMC-12M8R-BS1個H3:2610583212
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715586GBMC-4T2R-BS1個H3:17545.527.58
1,172
1,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715595GBMC-4T4R-BS1個H3:17547.527.58
1,172
1,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715611GBMC-4T6R-BS1個H3:17549288
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715620GBMC-4T8R-BS1個H3:17553288
2,164
2,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715629GBMC-6T2R-BS1個H3:19648309.5
1,623
1,785(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715638GBMC-6T4R-BS1個H3:19750309.5
1,623
1,785(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715647GBMC-6T6R-BS1個H3:19751309.5
1,759
1,935(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715656GBMC-6T8R-BS1個H3:19755309.5
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715665GBMC-8T2R-BS1個H3:266503212
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715681GBMC-8T4R-BS1個H3:268533212
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715690GBMC-8T6R-BS1個H3:2610543212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715699GBMC-8T8R-BS1個H3:2610583212
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715708GBMC-6M2R-BS1袋(10個)H3:17545.5288
10,974
12,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715717GBMC-6M4R-BS1袋(10個)H3:17547.5288
10,974
12,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715726GBMC-6M6R-BS1袋(10個)H3:17549288
13,929
15,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715735GBMC-6M8R-BS1袋(10個)H3:17553288
20,260
22,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715751GBMC-8M2R-BS1袋(10個)H3:17647299
12,662
13,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715760GBMC-8M4R-BS1袋(10個)H3:17649299
12,662
13,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715769GBMC-8M6R-BS1袋(10個)H3:17650299
14,562
16,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715778GBMC-8M8R-BS1袋(10個)H3:17654299
20,260
22,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715787GBMC-10M2R-BS1袋(10個)H3:226483010
15,195
16,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715796GBMC-10M4R-BS1袋(10個)H3:228503010
15,195
16,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715805GBMC-10M6R-BS1袋(10個)H3:228513010
16,461
18,107(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715821GBMC-10M8R-BS1袋(10個)H3:228543010
25,325
27,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715830GBMC-12M2R-BS1袋(10個)H3:266523212
26,591
29,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715839GBMC-12M4R-BS1袋(10個)H3:268533212
26,591
29,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715848GBMC-12M6R-BS1袋(10個)H3:2610543212
27,857
30,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715857GBMC-12M8R-BS1袋(10個)H3:2610583212
29,123
32,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715866GBMC-4T2R-BS1袋(10個)H3:17545.527.58
10,974
12,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715875GBMC-4T4R-BS1袋(10個)H3:17547.527.58
10,974
12,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715891GBMC-4T6R-BS1袋(10個)H3:17549288
13,929
15,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715900GBMC-4T8R-BS1袋(10個)H3:17553288
20,260
22,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715909GBMC-6T2R-BS1袋(10個)H3:19648309.5
15,195
16,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715918GBMC-6T4R-BS1袋(10個)H3:19750309.5
15,195
16,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする