黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G)

黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン(G) - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715988GMC-6M2G-BS1個528887
655
721(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715997GMC-6M4G-BS1個5311387
655
721(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716006GMC-6M6G-BS1個5321487
847
932(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716015GMC-6M8G-BS1個5341487
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716031GMC-8M2G-BS1個628898
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716040GMC-8M4G-BS1個6321298
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716049GMC-8M6G-BS1個6321298
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716058GMC-8M8G-BS1個637.51898
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716067GMC-10M2G-BS1個6298109
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716076GMC-10M4G-BS1個83312109
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716085GMC-10M6G-BS1個83312109
901
991(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716101GMC-10M8G-BS1個838.518109
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716110GMC-12M2G-BS1個63091210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716119GMC-12M4G-BS1個833121210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716128GMC-12M6G-BS1個1033121210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716137GMC-12M8G-BS1個1035141210
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716146GMC-4T2G-BS1個528887
655
721(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716155GMC-4T4G-BS1個5321287
655
721(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716171GMC-4T6G-BS1個5321287
847
932(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716180GMC-4T8G-BS1個5341487
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716189GMC-6T2G-BS1個62989.58
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716198GMC-6T4G-BS1個733129.58
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716207GMC-6T6G-BS1個733129.58
901
991(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716216GMC-6T8G-BS1個735149.58
1,252
1,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716225GMC-8T2G-BS1個62981210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716241GMC-8T4G-BS1個833121210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716250GMC-8T6G-BS1個1033121210
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716259GMC-8T8G-BS1個1035141210
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716268GMC-6M2G-BS1袋(10個)528887
6,121
6,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716277GMC-6M4G-BS1袋(10個)5311387
6,121
6,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716286GMC-6M6G-BS1袋(10個)5321487
7,922
8,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716295GMC-6M8G-BS1袋(10個)5341487
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716311GMC-8M2G-BS1袋(10個)628898
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716320GMC-8M4G-BS1袋(10個)6321298
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716329GMC-8M6G-BS1袋(10個)6321298
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716338GMC-8M8G-BS1袋(10個)637.51898
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716347GMC-10M2G-BS1袋(10個)6298109
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716356GMC-10M4G-BS1袋(10個)83312109
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716365GMC-10M6G-BS1袋(10個)83312109
8,442
9,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716381GMC-10M8G-BS1袋(10個)838.518109
11,721
12,893(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716390GMC-12M2G-BS1袋(10個)63091210
13,296
14,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716399GMC-12M4G-BS1袋(10個)833121210
13,296
14,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716408GMC-12M6G-BS1袋(10個)1033121210
13,296
14,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716417GMC-12M8G-BS1袋(10個)1035141210
13,929
15,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716426GMC-4T2G-BS1袋(10個)528887
6,121
6,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716435GMC-4T4G-BS1袋(10個)5321287
6,121
6,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716451GMC-4T6G-BS1袋(10個)5321287
7,922
8,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716460GMC-4T8G-BS1袋(10個)5341487
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716469GMC-6T2G-BS1袋(10個)62989.58
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716478GMC-6T4G-BS1袋(10個)733129.58
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする