黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G)

黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ねじ径B
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59716548GFEC-6M2G-BS1個52887管用:G1/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716557GFEC-6M4G-BS1個52987管用:G1/4
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716566GFEC-6M6G-BS1個53187管用:G3/8
1,004
1,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716575GFEC-6M8G-BS1個53387管用:G1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716591GFEC-8M2G-BS1個52898管用:G1/8
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716600GFEC-8M4G-BS1個62998管用:G1/4
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716609GFEC-8M6G-BS1個63198管用:G3/8
1,037
1,141(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716618GFEC-8M8G-BS1個63398管用:G1/2
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716627GFEC-10M2G-BS1個529109管用:G1/8
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716636GFEC-10M4G-BS1個630109管用:G1/4
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716645GFEC-10M6G-BS1個632109管用:G3/8
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716661GFEC-10M8G-BS1個834109管用:G1/2
1,443
1,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716670GFEC-12M2G-BS1個5291210管用:G1/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716679GFEC-12M4G-BS1個6301210管用:G1/4
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716688GFEC-12M6G-BS1個6321210管用:G3/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716697GFEC-12M8G-BS1個10341210管用:G1/2
1,680
1,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716706GFEC-4T2G-BS1個52887管用:G1/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716715GFEC-4T4G-BS1個52987管用:G1/4
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716731GFEC-4T6G-BS1個53187管用:G3/8
1,004
1,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716740GFEC-4T8G-BS1個53387管用:G1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716749GFEC-6T2G-BS1個5299.58管用:G1/8
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716758GFEC-6T4G-BS1個6309.58管用:G1/4
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716767GFEC-6T6G-BS1個6329.58管用:G3/8
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716776GFEC-6T8G-BS1個7349.58管用:G1/2
1,443
1,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716785GFEC-8T2G-BS1個5291210管用:G1/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716801GFEC-8T4G-BS1個6301210管用:G1/4
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716810GFEC-8T6G-BS1個6321210管用:G3/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716819GFEC-8T8G-BS1個10341210管用:G1/2
1,680
1,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
59716828GFEC-6M2G-BS1袋(10個)52887管用:G1/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716837GFEC-6M4G-BS1袋(10個)52987管用:G1/4
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716846GFEC-6M6G-BS1袋(10個)53187管用:G3/8
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716855GFEC-6M8G-BS1袋(10個)53387管用:G1/2
12,565
13,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716871GFEC-8M2G-BS1袋(10個)52898管用:G1/8
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716880GFEC-8M4G-BS1袋(10個)62998管用:G1/4
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716889GFEC-8M6G-BS1袋(10個)63198管用:G3/8
9,708
10,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716898GFEC-8M8G-BS1袋(10個)63398管用:G1/2
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716907GFEC-10M2G-BS1袋(10個)529109管用:G1/8
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716916GFEC-10M4G-BS1袋(10個)630109管用:G1/4
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716925GFEC-10M6G-BS1袋(10個)632109管用:G3/8
9,286
10,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716941GFEC-10M8G-BS1袋(10個)834109管用:G1/2
13,506
14,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716950GFEC-12M2G-BS1袋(10個)5291210管用:G1/8
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716959GFEC-12M4G-BS1袋(10個)6301210管用:G1/4
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716968GFEC-12M6G-BS1袋(10個)6321210管用:G3/8
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716977GFEC-12M8G-BS1袋(10個)10341210管用:G1/2
15,731
17,304(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716986GFEC-4T2G-BS1袋(10個)52887管用:G1/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59716995GFEC-4T4G-BS1袋(10個)52987管用:G1/4
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717011GFEC-4T6G-BS1袋(10個)53187管用:G3/8
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717020GFEC-4T8G-BS1袋(10個)53387管用:G1/2
12,565
13,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717029GFEC-6T2G-BS1袋(10個)5299.58管用:G1/8
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717038GFEC-6T4G-BS1袋(10個)6309.58管用:G1/4
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする