曜日別特売

黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン

黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型圧力計ユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59717668GBFC-6M2R-BS1個H3:17545.5288
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717677GBFC-6M4R-BS1個H3:17547.5288
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717686GBFC-6M6R-BS1個H3:17549288
1,577
1,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717695GBFC-6M8R-BS1個H3:17553288
2,299
2,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717711GBFC-8M2R-BS1個H3:17647299
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717720GBFC-8M4R-BS1個H3:17649299
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717729GBFC-8M6R-BS1個H3:17650299
1,623
1,785(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717738GBFC-8M8R-BS1個H3:17654299
2,367
2,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717747GBFC-10M2R-BS1個H3:228483010
1,713
1,884(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717756GBFC-10M4R-BS1個H3:228503010
1,713
1,884(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717765GBFC-10M6R-BS1個H3:228513010
1,871
2,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717781GBFC-10M8R-BS1個H3:228543010
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717790GBFC-12M2R-BS1個H3:268523212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717799GBFC-12M4R-BS1個H3:2610533212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717808GBFC-12M6R-BS1個H3:2610543212
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717817GBFC-12M8R-BS1個H3:2610583212
3,313
3,644(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717826GBFC-4T2R-BS1個H3:17545.527.58
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717835GBFC-4T4R-BS1個H3:17547.527.58
1,217
1,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717851GBFC-4T6R-BS1個H3:17549288
1,577
1,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717860GBFC-4T8R-BS1個H3:17553288
2,299
2,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717869GBFC-6T2R-BS1個H3:19748309.5
1,713
1,884(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717878GBFC-6T4R-BS1個H3:19650309.5
1,713
1,884(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717887GBFC-6T6R-BS1個H3:19551309.5
1,871
2,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717896GBFC-6T8R-BS1個H3:19755309.5
2,840
3,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717905GBFC-8T2R-BS1個H3:268513212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717921GBFC-8T4R-BS1個H3:2610533212
2,975
3,273(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717930GBFC-8T6R-BS1個H3:268543212
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717939GBFC-8T8R-BS1個H3:268583212
3,313
3,644(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717948GBFC-6M2R-BS1袋(10個)H3:17545.5288
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717957GBFC-6M4R-BS1袋(10個)H3:17547.5288
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717966GBFC-6M6R-BS1袋(10個)H3:17549288
14,773
16,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717975GBFC-6M8R-BS1袋(10個)H3:17553288
21,526
23,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717991GBFC-8M2R-BS1袋(10個)H3:17647299
13,296
14,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718000GBFC-8M4R-BS1袋(10個)H3:17649299
13,296
14,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718009GBFC-8M6R-BS1袋(10個)H3:17650299
15,195
16,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718018GBFC-8M8R-BS1袋(10個)H3:17654299
22,160
24,376(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718027GBFC-10M2R-BS1袋(10個)H3:228483010
16,039
17,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718036GBFC-10M4R-BS1袋(10個)H3:228503010
16,039
17,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718045GBFC-10M6R-BS1袋(10個)H3:228513010
17,517
19,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718061GBFC-10M8R-BS1袋(10個)H3:228543010
26,591
29,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718070GBFC-12M2R-BS1袋(10個)H3:268523212
27,857
30,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718079GBFC-12M4R-BS1袋(10個)H3:2610533212
27,857
30,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718088GBFC-12M6R-BS1袋(10個)H3:2610543212
29,123
32,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718097GBFC-12M8R-BS1袋(10個)H3:2610583212
31,023
34,125(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718106GBFC-4T2R-BS1袋(10個)H3:17545.527.58
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718115GBFC-4T4R-BS1袋(10個)H3:17547.527.58
11,396
12,536(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718131GBFC-4T6R-BS1袋(10個)H3:17549288
14,773
16,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718140GBFC-4T8R-BS1袋(10個)H3:17553288
21,526
23,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718149GBFC-6T2R-BS1袋(10個)H3:19748309.5
16,039
17,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718158GBFC-6T4R-BS1袋(10個)H3:19650309.5
16,039
17,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする