黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン

黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ねじ径B
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59712208GMC-6M2R-BS1個52987管用:R1/8
587
646(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712217GMC-6M4R-BS1個53187管用:R1/4
587
646(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712226GMC-6M6R-BS1個53287管用:R3/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712235GMC-6M8R-BS1個537.587管用:R1/2
1,083
1,191(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712251GMC-8M2R-BS1個62998管用:R1/8
667
734(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712260GMC-8M4R-BS1個63198管用:R1/4
667
734(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712269GMC-8M6R-BS1個63298管用:R3/8
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712278GMC-8M8R-BS1個637.598管用:R1/2
1,105
1,216(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712287GMC-10M2R-BS1個630109管用:R1/8
711
782(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712296GMC-10M4R-BS1個832109管用:R1/4
711
782(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712305GMC-10M6R-BS1個833109管用:R3/8
812
893(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712321GMC-10M8R-BS1個838.5109管用:R1/2
1,117
1,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712330GMC-12M2R-BS1個6301210管用:R1/8
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712339GMC-12M4R-BS1個8321210管用:R1/4
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712348GMC-12M6R-BS1個10331210管用:R3/8
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712357GMC-12M8R-BS1個1038.51210管用:R1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712366GMC-4T2R-BS1個52987管用:R1/8
587
646(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712375GMC-4T4R-BS1個53187管用:R1/4
587
646(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712391GMC-4T6R-BS1個53287管用:R3/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712400GMC-4T8R-BS1個537.587管用:R1/2
1,083
1,191(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712409GMC-6T2R-BS1個6309.58管用:R1/8
711
782(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712418GMC-6T4R-BS1個7329.58管用:R1/4
711
782(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712427GMC-6T6R-BS1個7339.58管用:R3/8
812
893(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712436GMC-6T8R-BS1個738.59.58管用:R1/2
1,117
1,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712445GMC-8T2R-BS1個6301210管用:R1/8
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712461GMC-8T4R-BS1個8321210管用:R1/4
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712470GMC-8T6R-BS1個10331210管用:R3/8
1,320
1,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712479GMC-8T8R-BS1個1038.51210管用:R1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712488GMC-6M2R-BS1袋(10個)52987管用:R1/8
5,487
6,036(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712497GMC-6M4R-BS1袋(10個)53187管用:R1/4
5,487
6,036(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712506GMC-6M6R-BS1袋(10個)53287管用:R3/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712515GMC-6M8R-BS1袋(10個)537.587管用:R1/2
10,130
11,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712531GMC-8M2R-BS1袋(10個)62998管用:R1/8
6,234
6,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712540GMC-8M4R-BS1袋(10個)63198管用:R1/4
6,234
6,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712549GMC-8M6R-BS1袋(10個)63298管用:R3/8
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712558GMC-8M8R-BS1袋(10個)637.598管用:R1/2
10,342
11,376(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712567GMC-10M2R-BS1袋(10個)630109管用:R1/8
6,656
7,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712576GMC-10M4R-BS1袋(10個)832109管用:R1/4
6,656
7,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712585GMC-10M6R-BS1袋(10個)833109管用:R3/8
7,597
8,357(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712601GMC-10M8R-BS1袋(10個)838.5109管用:R1/2
10,455
11,501(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712610GMC-12M2R-BS1袋(10個)6301210管用:R1/8
12,355
13,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712619GMC-12M4R-BS1袋(10個)8321210管用:R1/4
12,355
13,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712628GMC-12M6R-BS1袋(10個)10331210管用:R3/8
12,355
13,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712637GMC-12M8R-BS1袋(10個)1038.51210管用:R1/2
12,565
13,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712646GMC-4T2R-BS1袋(10個)52987管用:R1/8
5,487
6,036(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712655GMC-4T4R-BS1袋(10個)53187管用:R1/4
5,487
6,036(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712671GMC-4T6R-BS1袋(10個)53287管用:R3/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712680GMC-4T8R-BS1袋(10個)537.587管用:R1/2
10,130
11,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712689GMC-6T2R-BS1袋(10個)6309.58管用:R1/8
6,656
7,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59712698GMC-6T4R-BS1袋(10個)7329.58管用:R1/4
6,656
7,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする