黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc)

黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 圧力計ユニオン (Rc) - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ねじ径B
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59717108GFEC-6M2R-BS1個52887管用:Rc1/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717117GFEC-6M4R-BS1個52987管用:Rc1/4
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717126GFEC-6M6R-BS1個53187管用:Rc3/8
1,004
1,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717135GFEC-6M8R-BS1個53387管用:Rc1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717151GFEC-8M2R-BS1個62898管用:Rc1/8
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717160GFEC-8M4R-BS1個62998管用:Rc1/4
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717169GFEC-8M6R-BS1個63198管用:Rc3/8
1,037
1,141(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717178GFEC-8M8R-BS1個63398管用:Rc1/2
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717187GFEC-10M2R-BS1個829109管用:Rc1/8
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717196GFEC-10M4R-BS1個830109管用:Rc1/4
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717205GFEC-10M6R-BS1個832109管用:Rc3/8
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717221GFEC-10M8R-BS1個834109管用:Rc1/2
1,443
1,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717230GFEC-12M2R-BS1個8291210管用:Rc1/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717239GFEC-12M4R-BS1個10301210管用:Rc1/4
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717248GFEC-12M6R-BS1個10321210管用:Rc3/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717257GFEC-12M8R-BS1個10341210管用:Rc1/2
1,680
1,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717266GFEC-4T2R-BS1個52887管用:Rc1/8
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717275GFEC-4T4R-BS1個52987管用:Rc1/4
744
818(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717291GFEC-4T6R-BS1個53187管用:Rc3/8
1,004
1,104(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717300GFEC-4T8R-BS1個53387管用:Rc1/2
1,343
1,477(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717309GFEC-6T2R-BS1個7299.58管用:Rc1/8
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717318GFEC-6T4R-BS1個7309.58管用:Rc1/4
936
1,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717327GFEC-6T6R-BS1個7329.58管用:Rc3/8
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717336GFEC-6T8R-BS1個7349.58管用:Rc1/2
1,443
1,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717345GFEC-8T2R-BS1個8291210管用:Rc1/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717361GFEC-8T4R-BS1個10301210管用:Rc1/4
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717370GFEC-8T6R-BS1個10321210管用:Rc3/8
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717379GFEC-8T8R-BS1個10341210管用:Rc1/2
1,680
1,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
59717388GFEC-6M2R-BS1袋(10個)52887管用:Rc1/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717397GFEC-6M4R-BS1袋(10個)52987管用:Rc1/4
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717406GFEC-6M6R-BS1袋(10個)53187管用:Rc3/8
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717415GFEC-6M8R-BS1袋(10個)53387管用:Rc1/2
12,565
13,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717431GFEC-8M2R-BS1袋(10個)62898管用:Rc1/8
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717440GFEC-8M4R-BS1袋(10個)62998管用:Rc1/4
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717449GFEC-8M6R-BS1袋(10個)63198管用:Rc3/8
9,708
10,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717458GFEC-8M8R-BS1袋(10個)63398管用:Rc1/2
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717467GFEC-10M2R-BS1袋(10個)829109管用:Rc1/8
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717476GFEC-10M4R-BS1袋(10個)830109管用:Rc1/4
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717485GFEC-10M6R-BS1袋(10個)832109管用:Rc3/8
9,286
10,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717501GFEC-10M8R-BS1袋(10個)834109管用:Rc1/2
13,506
14,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717510GFEC-12M2R-BS1袋(10個)8291210管用:Rc1/8
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717519GFEC-12M4R-BS1袋(10個)10301210管用:Rc1/4
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717528GFEC-12M6R-BS1袋(10個)10321210管用:Rc3/8
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717537GFEC-12M8R-BS1袋(10個)10341210管用:Rc1/2
15,731
17,304(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717546GFEC-4T2R-BS1袋(10個)52887管用:Rc1/8
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717555GFEC-4T4R-BS1袋(10個)52987管用:Rc1/4
6,965
7,662(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717571GFEC-4T6R-BS1袋(10個)53187管用:Rc3/8
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717580GFEC-4T8R-BS1袋(10個)53387管用:Rc1/2
12,565
13,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717589GFEC-6T2R-BS1袋(10個)7299.58管用:Rc1/8
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59717598GFEC-6T4R-BS1袋(10個)7309.58管用:Rc1/4
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする