群協製作所
黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
ねじ径B
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59721071
GFUC-1101R-BS
1個
29
5
5
管用:R1/8
A:6
¥
240
¥
264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721080
GFUC-1102R-BS
1個
31
5
5
管用:R1/4
A:6
¥
240
¥
264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721089
GFUC-1103R-BS
1個
35
5
5
管用:R3/8
A:6
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721098
GFUC-1104R-BS
1個
39
5
5
管用:R1/2
A:6
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721107
GFUC-1201R-BS
1個
29
6
5
管用:R1/8
A:8
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721116
GFUC-1202R-BS
1個
31
6
5
管用:R1/4
A:8
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721125
GFUC-1203R-BS
1個
35
6
5
管用:R3/8
A:8
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721141
GFUC-1204R-BS
1個
39
6
5
管用:R1/2
A:8
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721150
GFUC-1301R-BS
1個
31
6
5.5
管用:R1/8
A:10
¥
400
¥
440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721159
GFUC-1302R-BS
1個
33
8
5.5
管用:R1/4
A:10
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721168
GFUC-1303R-BS
1個
36
8
5.5
管用:R3/8
A:10
¥
460
¥
506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721177
GFUC-1304R-BS
1個
40
8
5.5
管用:R1/2
A:10
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721186
GFUC-1401R-BS
1個
36
6
8
管用:R1/8
A:12
¥
580
¥
638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721195
GFUC-1402R-BS
1個
38
8
8
管用:R1/4
A:12
¥
580
¥
638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721211
GFUC-1403R-BS
1個
40
10
8
管用:R3/8
A:12
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721220
GFUC-1404R-BS
1個
44
10
8
管用:R1/2
A:12
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721229
GFUC-1021R-BS
1個
29
5
5
管用:R1/8
A:6.35
¥
240
¥
264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721238
GFUC-1022R-BS
1個
31
5
5
管用:R1/4
A:6.35
¥
240
¥
264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721247
GFUC-1023R-BS
1個
35
5
5
管用:R3/8
A:6.35
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721256
GFUC-1024R-BS
1個
39
5
5
管用:R1/2
A:6.35
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721265
GFUC-1031R-BS
1個
31
6
5.5
管用:R1/8
A:9.53
¥
400
¥
440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721281
GFUC-1032R-BS
1個
33
8
5.5
管用:R1/4
A:9.53
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721290
GFUC-1033R-BS
1個
36
8
5.5
管用:R3/8
A:9.53
¥
460
¥
506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721299
GFUC-1034R-BS
1個
40
8
5.5
管用:R1/2
A:9.53
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721308
GFUC-1041R-BS
1個
36
6
8
管用:R1/8
A:12.7
¥
580
¥
638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721317
GFUC-1042R-BS
1個
38
8
8
管用:R1/4
A:12.7
¥
580
¥
638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721326
GFUC-1043R-BS
1個
40
10
8
管用:R3/8
A:12.7
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721335
GFUC-1044R-BS
1個
44
10
8
管用:R1/2
A:12.7
¥
600
¥
660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59721351
GFUC-1101R-BS
1袋(10個)
29
5
5
管用:R1/8
A:6
¥
2,104
¥
2,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721360
GFUC-1102R-BS
1袋(10個)
31
5
5
管用:R1/4
A:6
¥
2,104
¥
2,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721369
GFUC-1103R-BS
1袋(10個)
35
5
5
管用:R3/8
A:6
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721378
GFUC-1104R-BS
1袋(10個)
39
5
5
管用:R1/2
A:6
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721387
GFUC-1201R-BS
1袋(10個)
29
6
5
管用:R1/8
A:8
¥
2,279
¥
2,507
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721396
GFUC-1202R-BS
1袋(10個)
31
6
5
管用:R1/4
A:8
¥
2,279
¥
2,507
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721405
GFUC-1203R-BS
1袋(10個)
35
6
5
管用:R3/8
A:8
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721421
GFUC-1204R-BS
1袋(10個)
39
6
5
管用:R1/2
A:8
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721430
GFUC-1301R-BS
1袋(10個)
31
6
5.5
管用:R1/8
A:10
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721439
GFUC-1302R-BS
1袋(10個)
33
8
5.5
管用:R1/4
A:10
¥
3,682
¥
4,050
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721448
GFUC-1303R-BS
1袋(10個)
36
8
5.5
管用:R3/8
A:10
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721457
GFUC-1304R-BS
1袋(10個)
40
8
5.5
管用:R1/2
A:10
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721466
GFUC-1401R-BS
1袋(10個)
36
6
8
管用:R1/8
A:12
¥
5,084
¥
5,592
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721475
GFUC-1402R-BS
1袋(10個)
38
8
8
管用:R1/4
A:12
¥
5,084
¥
5,592
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721491
GFUC-1403R-BS
1袋(10個)
40
10
8
管用:R3/8
A:12
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721500
GFUC-1404R-BS
1袋(10個)
44
10
8
管用:R1/2
A:12
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721509
GFUC-1021R-BS
1袋(10個)
29
5
5
管用:R1/8
A:6.35
¥
2,104
¥
2,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721518
GFUC-1022R-BS
1袋(10個)
31
5
5
管用:R1/4
A:6.35
¥
2,104
¥
2,314
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721527
GFUC-1023R-BS
1袋(10個)
35
5
5
管用:R3/8
A:6.35
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721536
GFUC-1024R-BS
1袋(10個)
39
5
5
管用:R1/2
A:6.35
¥
4,909
¥
5,400
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721545
GFUC-1031R-BS
1袋(10個)
31
6
5.5
管用:R1/8
A:9.53
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59721561
GFUC-1032R-BS
1袋(10個)
33
8
5.5
管用:R1/4
A:9.53
¥
3,682
¥
4,050
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材