黄銅製 Wフェルール ナット

黄銅製 Wフェルール ナット - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ナット - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ナット - 群協製作所黄銅製 Wフェルール ナット - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59720371GNW-6M-BS1個1314A:6
113
124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720380GNW-8M-BS1個14.516A:8
181
199(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720389GNW-10M-BS1個1619A:10
193
212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720398GNW-12M-BS1個17.523A:12
225
248(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720407GNW-4T-BS1個1314A:6.35
113
124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720416GNW-6T-BS1個14.517A:9.53
193
212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720425GNW-8T-BS1個17.523A:12.7
225
248(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720441GNW-6M-BS1袋(10個)1314A:6
1,056
1,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720450GNW-8M-BS1袋(10個)14.516A:8
1,688
1,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720459GNW-10M-BS1袋(10個)1619A:10
1,803
1,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720468GNW-12M-BS1袋(10個)17.523A:12
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720477GNW-4T-BS1袋(10個)1314A:6.35
1,056
1,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720486GNW-6T-BS1袋(10個)14.517A:9.53
1,803
1,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720495GNW-8T-BS1袋(10個)17.523A:12.7
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする