黄銅製 フレア継手 ナット

黄銅製 フレア継手 ナット - 群協製作所黄銅製 フレア継手 ナット - 群協製作所
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59722471GFN-6-BS1個1414A:6
120
132(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722480GFN-8-BS1個1417A:8
120
132(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722489GFN-10-BS1個1719A:10
180
198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722498GFN-12-BS1個2323A:12
280
308(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722507GFN-02-BS1個1414A:6.35
120
132(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722516GFN-03-BS1個1719A:9.53
180
198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722525GFN-04-BS1個2323A:12.7
280
308(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722541GFN-6-BS1袋(10個)1414A:6
1,052
1,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722550GFN-8-BS1袋(10個)1417A:8
1,052
1,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722559GFN-10-BS1袋(10個)1719A:10
1,578
1,736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722568GFN-12-BS1袋(10個)2323A:12
2,455
2,701(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722577GFN-02-BS1袋(10個)1414A:6.35
1,052
1,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722586GFN-03-BS1袋(10個)1719A:9.53
1,578
1,736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722595GFN-04-BS1袋(10個)2323A:12.7
2,455
2,701(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする