曜日別特売

黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン

黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 異径フレヤードユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719506GRU-6M8M-BS1個29H3:16589
857
943(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719515GRU-6M10M-BS1個30H3:195810
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719531GRU-8M10M-BS1個30H3:196910
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719540GRU-8M12M-BS1個30H3:236912
1,893
2,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719549GRU-10M12M-BS1個31H3:2381012
1,893
2,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719558GRU-4T6T-BS1個30H3:17589.5
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719567GRU-4T8T-BS1個30H3:235812
1,893
2,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719576GRU-6T8T-BS1個31H3:2379.512
1,893
2,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719585GRU-6M8M-BS1袋(10個)29H3:16589
8,019
8,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719601GRU-6M10M-BS1袋(10個)30H3:195810
11,088
12,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719610GRU-8M10M-BS1袋(10個)30H3:196910
11,088
12,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719619GRU-8M12M-BS1袋(10個)30H3:236912
17,727
19,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719628GRU-10M12M-BS1袋(10個)31H3:2381012
17,727
19,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719637GRU-4T6T-BS1袋(10個)30H3:17589.5
11,088
12,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719646GRU-4T8T-BS1袋(10個)30H3:235812
17,727
19,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719655GRU-6T8T-BS1袋(10個)31H3:2379.512
17,727
19,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする