曜日別特売

黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン

黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719226GU-6M-BS1個29587A:6
676
744(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719235GU-8M-BS1個29698A:8
711
782(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719251GU-10M-BS1個318109A:10
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719260GU-12M-BS1個31101210A:12
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719269GU-4T-BS1個29587A:6.35
676
744(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719278GU-6T-BS1個3169.58A:9.53
992
1,091(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719287GU-8T-BS1個31101210A:12.7
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719296GU-6M-BS1袋(10個)29587A:6
6,331
6,964(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719305GU-8M-BS1袋(10個)29698A:8
6,656
7,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719321GU-10M-BS1袋(10個)318109A:10
9,286
10,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719330GU-12M-BS1袋(10個)31101210A:12
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719339GU-4T-BS1袋(10個)29587A:6.35
6,331
6,964(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719348GU-6T-BS1袋(10個)3169.58A:9.53
9,286
10,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719357GU-8T-BS1袋(10個)31101210A:12.7
14,984
16,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする