群協製作所
黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
適合管外径(Φmm)
六角対辺H1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59722331
GFFC-4100-BS
1個
31
5
5
A:6
14
¥
360
¥
396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722340
GFFC-4200-BS
1個
31
6
5
A:8
14
¥
360
¥
396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722349
GFFC-4300-BS
1個
34
8
5.5
A:10
17
¥
500
¥
550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722358
GFFC-4400-BS
1個
43
10
8
A:12
21
¥
860
¥
946
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722367
GFFC-4020-BS
1個
31
5
5
A:6.35
14
¥
360
¥
396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722376
GFFC-4030-BS
1個
34
8
5.5
A:9.53
17
¥
500
¥
550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722385
GFFC-4040-BS
1個
43
10
8
A:12.7
21
¥
860
¥
946
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722401
GFFC-4100-BS
1袋(10個)
31
5
5
A:6
14
¥
3,156
¥
3,472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722410
GFFC-4200-BS
1袋(10個)
31
6
5
A:8
14
¥
3,156
¥
3,472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722419
GFFC-4300-BS
1袋(10個)
34
8
5.5
A:10
17
¥
4,383
¥
4,821
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722428
GFFC-4400-BS
1袋(10個)
43
10
8
A:12
21
¥
7,539
¥
8,293
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722437
GFFC-4020-BS
1袋(10個)
31
5
5
A:6.35
14
¥
3,156
¥
3,472
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722446
GFFC-4030-BS
1袋(10個)
34
8
5.5
A:9.53
17
¥
4,383
¥
4,821
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722455
GFFC-4040-BS
1袋(10個)
43
10
8
A:12.7
21
¥
7,539
¥
8,293
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材