黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン

黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 締付型 フレヤードユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
六角対辺(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719366GBU-6M-BS1個H3:17545.5288
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719375GBU-8M-BS1個H3:17647299
1,443
1,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719391GBU-10M-BS1個H3:228493010
1,691
1,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719400GBU-12M-BS1個H3:2610523212
2,389
2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719409GBU-4T-BS1個H3:17546288
1,409
1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719418GBU-6T-BS1個H3:19749309.5
1,691
1,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719427GBU-8T-BS1個H3:2610523212
2,389
2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719436GBU-6M-BS1袋(10個)H3:17545.5288
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719445GBU-8M-BS1袋(10個)H3:17647299
13,506
14,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719461GBU-10M-BS1袋(10個)H3:228493010
15,829
17,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719470GBU-12M-BS1袋(10個)H3:2610523212
22,370
24,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719479GBU-4T-BS1袋(10個)H3:17546288
13,199
14,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719488GBU-6T-BS1袋(10個)H3:19749309.5
15,829
17,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719497GBU-8T-BS1袋(10個)H3:2610523212
22,370
24,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする