黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン

黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59714868GMRT-6M2R-BS1個519.519.5208
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714877GMRT-6M4R-BS1個519.519.519.58
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714886GMRT-6M6R-BS1個52226.522.58
2,267
2,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714895GMRT-6M8R-BS1個52430268
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714911GMRT-8M2R-BS1個619.519.5209
2,073
2,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714920GMRT-8M4R-BS1個619.519.5219
2,073
2,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714929GMRT-8M6R-BS1個62226.522.59
2,469
2,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714938GMRT-8M8R-BS1個62430269
3,111
3,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714947GMRT-10M2R-BS1個6232223.510
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714956GMRT-10M4R-BS1個8232423.510
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714965GMRT-10M6R-BS1個82326.52310
2,615
2,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714981GMRT-10M8R-BS1個825302710
3,380
3,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714990GMRT-12M2R-BS1個625242712
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59714999GMRT-12M4R-BS1個825262712
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715008GMRT-12M6R-BS1個1025282712
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715017GMRT-12M8R-BS1個1025302712
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715026GMRT-4T2R-BS1個519.519.5218
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715035GMRT-4T4R-BS1個519.519.5218
1,883
2,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715051GMRT-4T6R-BS1個52226.522.58
2,267
2,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715060GMRT-4T8R-BS1個52430268
2,704
2,974(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715069GMRT-6T2R-BS1個6232223.59.5
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715078GMRT-6T4R-BS1個7232423.59.5
2,187
2,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715087GMRT-6T6R-BS1個72326.523.59.5
2,615
2,877(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715096GMRT-6T8R-BS1個72530279.5
3,380
3,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715105GMRT-8T2R-BS1個625242712
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715121GMRT-8T4R-BS1個825262712
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715130GMRT-8T6R-BS1個1025282512
2,875
3,163(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715139GMRT-8T8R-BS1個10253026.512
3,619
3,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
59715148GMRT-6M2R-BS1袋(10個)519.519.5208
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715157GMRT-6M4R-BS1袋(10個)519.519.519.58
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715166GMRT-6M6R-BS1袋(10個)52226.522.58
21,218
23,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715175GMRT-6M8R-BS1袋(10個)52430268
25,325
27,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715191GMRT-8M2R-BS1袋(10個)619.519.5209
19,416
21,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715200GMRT-8M4R-BS1袋(10個)619.519.5219
19,416
21,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715209GMRT-8M6R-BS1袋(10個)62226.522.59
23,117
25,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715218GMRT-8M8R-BS1袋(10個)62430269
29,123
32,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715227GMRT-10M2R-BS1袋(10個)6232223.510
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715236GMRT-10M4R-BS1袋(10個)8232423.510
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715245GMRT-10M6R-BS1袋(10個)82326.52310
24,481
26,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715261GMRT-10M8R-BS1袋(10個)825302710
31,656
34,822(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715270GMRT-12M2R-BS1袋(10個)625242712
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715279GMRT-12M4R-BS1袋(10個)825262712
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715288GMRT-12M6R-BS1袋(10個)1025282712
26,916
29,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715297GMRT-12M8R-BS1袋(10個)1025302712
33,881
37,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715306GMRT-4T2R-BS1袋(10個)519.519.5218
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715315GMRT-4T4R-BS1袋(10個)519.519.5218
17,630
19,393(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715331GMRT-4T6R-BS1袋(10個)52226.522.58
21,218
23,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715340GMRT-4T8R-BS1袋(10個)52430268
25,325
27,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715349GMRT-6T2R-BS1袋(10個)6232223.59.5
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59715358GMRT-6T4R-BS1袋(10個)7232423.59.5
20,471
22,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする