黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン

黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59718788GFBT-6M2R-BS1個519.52087
2,412
2,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718797GFBT-6M4R-BS1個5222587
2,412
2,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718806GFBT-8M4R-BS1個6222598
2,536
2,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718815GFBT-10M4R-BS1個82325109
2,672
2,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718831GFBT-10M6R-BS1個82530109
3,200
3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718840GFBT-12M6R-BS1個1025301210
3,708
4,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718849GFBT-4T2R-BS1個519.52087
2,412
2,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718858GFBT-4T4R-BS1個5222587
2,412
2,653(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718867GFBT-6T4R-BS1個723259.58
2,672
2,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718876GFBT-6T6R-BS1個725309.58
3,200
3,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718885GFBT-8T6R-BS1個1025301210
3,708
4,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
59718901GFBT-6M2R-BS1袋(10個)519.52087
22,582
24,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718910GFBT-6M4R-BS1袋(10個)5222587
22,582
24,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718919GFBT-8M4R-BS1袋(10個)6222598
23,751
26,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718928GFBT-10M4R-BS1袋(10個)82325109
25,017
27,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718937GFBT-10M6R-BS1袋(10個)82530109
29,968
32,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718946GFBT-12M6R-BS1袋(10個)1025301210
34,725
38,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718955GFBT-4T2R-BS1袋(10個)519.52087
22,582
24,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718971GFBT-4T4R-BS1袋(10個)5222587
22,582
24,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718980GFBT-6T4R-BS1袋(10個)723259.58
25,017
27,519(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718989GFBT-6T6R-BS1袋(10個)725309.58
29,968
32,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59718998GFBT-8T6R-BS1袋(10個)1025301210
34,725
38,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする