曜日別特売

黄銅製 Wフェルール チーズユニオン

黄銅製 Wフェルール チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール チーズユニオン - 群協製作所黄銅製 Wフェルール チーズユニオン - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719811GUT-6M-BS1個19.5587A:6
1,996
2,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719820GUT-8M-BS1個19.5698A:8
2,153
2,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719829GUT-10M-BS1個238109A:10
2,209
2,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719838GUT-12M-BS1個25101210A:12
3,245
3,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719847GUT-4T-BS1個19.5587A:6.35
1,996
2,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719856GUT-6T-BS1個2379.58A:9.53
2,209
2,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719865GUT-8T-BS1個25101210A:12.7
3,245
3,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719881GUT-6M-BS1袋(10個)19.5587A:6
18,686
20,555(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719890GUT-8M-BS1袋(10個)19.5698A:8
20,162
22,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719899GUT-10M-BS1袋(10個)238109A:10
20,682
22,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719908GUT-12M-BS1袋(10個)25101210A:12
30,390
33,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719917GUT-4T-BS1袋(10個)19.5587A:6.35
18,686
20,555(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719926GUT-6T-BS1袋(10個)2379.58A:9.53
20,682
22,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59719935GUT-8T-BS1袋(10個)25101210A:12.7
30,390
33,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする