群協製作所
黄銅製 フレア継手 チーズユニオン
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
A:6
A:6.35
A:8
A:9.53
A:10
A:12
A:12.7
内容量
1個
1袋(10個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
適合管外径(Φmm)
六角対辺H1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59722191
GFTC-3100-BS
1個
20
5
5
A:6
14
¥
931
¥
1,024
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722200
GFTC-3200-BS
1個
20.5
6
5
A:8
14
¥
931
¥
1,024
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722209
GFTC-3300-BS
1個
25
8
5.5
A:10
17
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722218
GFTC-3400-BS
1個
31
10
8
A:12
19
¥
2,151
¥
2,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722227
GFTC-3020-BS
1個
20
5
5
A:6.35
14
¥
931
¥
1,024
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722236
GFTC-3030-BS
1個
25
8
5.5
A:9.53
17
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722245
GFTC-3040-BS
1個
31
10
8
A:12.7
19
¥
2,151
¥
2,366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722261
GFTC-3100-BS
1袋(10個)
20
5
5
A:6
14
¥
8,153
¥
8,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722270
GFTC-3200-BS
1袋(10個)
20.5
6
5
A:8
14
¥
8,153
¥
8,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722279
GFTC-3300-BS
1袋(10個)
25
8
5.5
A:10
17
¥
11,396
¥
12,536
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722288
GFTC-3400-BS
1袋(10個)
31
10
8
A:12
19
¥
18,848
¥
20,733
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722297
GFTC-3020-BS
1袋(10個)
20
5
5
A:6.35
14
¥
8,153
¥
8,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722306
GFTC-3030-BS
1袋(10個)
25
8
5.5
A:9.53
17
¥
11,396
¥
12,536
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59722315
GFTC-3040-BS
1袋(10個)
31
10
8
A:12.7
19
¥
18,848
¥
20,733
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材