曜日別特売

黄銅製 Wフェルール インサート

黄銅製 Wフェルール インサート - 群協製作所黄銅製 Wフェルール インサート - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法l2(mm)1
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
寸法d(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法l1(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59720511GIN-6M-BS1個3415A:6
103
113(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720520GIN-8M-BS1個5615A:8
113
124(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720529GIN-10M-BS1個7815A:10
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720538GIN-12M-BS1個91019A:12
181
199(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720547GIN-4T-BS1個3.354.3515A:6.35
103
113(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720556GIN-6T-BS1個6.537.5315A:9.53
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720565GIN-8T-BS1個9.710.719A:12.7
181
199(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720581GIN-6M-BS1袋(10個)3415A:6
958
1,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720590GIN-8M-BS1袋(10個)5615A:8
1,056
1,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720599GIN-10M-BS1袋(10個)7815A:10
1,478
1,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720608GIN-12M-BS1袋(10個)91019A:12
1,688
1,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720617GIN-4T-BS1袋(10個)3.354.3515A:6.35
958
1,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720626GIN-6T-BS1袋(10個)6.537.5315A:9.53
1,478
1,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720635GIN-8T-BS1袋(10個)9.710.719A:12.7
1,688
1,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする