曜日別特売

黄銅製 Wフェルール レジューサー

黄銅製 Wフェルール レジューサー - 群協製作所黄銅製 Wフェルール レジューサー - 群協製作所黄銅製 Wフェルール レジューサー - 群協製作所黄銅製 Wフェルール レジューサー - 群協製作所

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719951GRA-6M8M-BS1個375887
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719960GRA-6M10M-BS1個4251087
880
968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719969GRA-8M10M-BS1個4261098
880
968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719978GRA-8M12M-BS1個4761298
1,352
1,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719987GRA-10M12M-BS1個48812109
1,352
1,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
59719996GRA-4T6T-BS1個4259.5387
880
968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720005GRA-6T8T-BS1個48712.79.58
1,352
1,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
59720021GRA-6M8M-BS1袋(10個)375887
5,699
6,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720030GRA-6M10M-BS1袋(10個)4251087
8,231
9,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720039GRA-8M10M-BS1袋(10個)4261098
8,231
9,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720048GRA-8M12M-BS1袋(10個)4761298
12,662
13,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720057GRA-10M12M-BS1袋(10個)48812109
12,662
13,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720066GRA-4T6T-BS1袋(10個)4259.5387
8,231
9,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59720075GRA-6T8T-BS1袋(10個)48712.79.58
12,662
13,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする