ナカバヤシ
学習タッチペン/ネイビー
・六角形のペン軸で持ちやすい
・程よい太さ
・画面を傷つけないシリコンペン先
・お名前スペース付き
<ご使用上の注意>
ペン先の交換はできません。
材質
【本体】アルミ・ABS【ペン先】シリコンラバー
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×98
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
直径(mm)
10
ペン先径(Φmm)
8
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59726409
ECTP-19NB
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください