ナカバヤシ
スムーズなタッチペン/ブラック
・ 大小2つのペン先付き
・ 画面が傷つかないシリコン製ペン先
・ 直径約7.5mmで持ちやすい
・ 持ち歩きに便利なペンクリップ付き
材質
【本体】真ちゅう【ペン先】シリコンラバー
本体質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7.5×117
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
ペン先径(Φmm)
(大)7 / (小)6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59726400
ECTP-16BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください