プラコート フリー L/トイ・ストーリー

プラコート フリー L/トイ・ストーリー - ナカバヤシプラコート フリー L/トイ・ストーリー - ナカバヤシプラコート フリー L/トイ・ストーリー - ナカバヤシ

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。

仕様オリジナルタイトルカード付、透明カバー付備考補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。本体質量(g)1100背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)335×325材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)製本ビス式製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59726235A-LP-140
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする