曜日別特売

口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示

口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機口臭チェッカー コンパクト 簡単操作 吹きかけ式 5段階表示 - オーム電機

フ~ッとひと吹き簡易測定
携帯に便利なコンパクトタイプ
シンプル簡単操作
レベル表示(5段階)

仕様測定準備時間:約15秒付属品保証書付取扱説明書、収納用袋材質ABS樹脂測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約25(電池含まず)表示バックライト付き液晶表示測定時間約10秒センサー半導体ガスセンサー寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
取扱説明書:(1.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733795HB-KB02-W
2,480
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする