オーム電機
ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要
土壌にさすだけでその場所の「水分」「照度」「PH」の測定ができます
電池不要ですぐにご使用いただけます
設定や計算の必要がないので簡単に測定できます
花や野菜の生育管理に
測定範囲
【 水分】1~3.5(乾燥-給水必要)、3.5~7.5(通常)、7.5~10(湿潤)【照度】0~500(暗い)、1000~2000(明るい)【酸性】8(アルカリ性)~3.5(酸性)
質量(g)
58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×270×38
直径×長さL(Φmm×mm)
【測定棒】5×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733811
SL-YG04SM2A
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください