オーム電機
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
風量3段階切替の卓上DC扇風機
USB電源
7枚羽根
上下4段階に角度調整できます
付属品
保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約180
定格電圧(V)
DC5
コード長さ(m)
約1
本体寸法(mm)
(約)幅127×高さ200×奥行100
定格消費電力(W)
4
風量
3段階
定格電流(mA)
800
内容量
1個
取扱説明書:
(1.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59733838
KIS-U11TPBB-W
¥1,980
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください