保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付)

保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) - ティオック保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) - ティオック保安灯 ルミナフラッシュ(三脚、ACアダプター付) - ティオック

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。

用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。セット内容本体、三脚、ACアダプター寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ)バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W充電時間(時間)満充電まで約10輝度調整昼夜輝度調整オート機能点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる)NETIS番号QS-220025-A内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597341611109500150
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする