オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒

オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ブラック 黒 PROST's

FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です

用途補修 付属品施工要領書付き 成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り) ブラック 容量(kg)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20kg 危険物の性状非水溶性 内容量1個(20kg)
注意
※別途、硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59733041 DK308APHV-BLK
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,892 / 税込 2,081
沖縄地方 1 3,608 / 税込 3,969
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする