チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂

チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂 PROST's

FRP防水工事補修に最適です

用途補修 成分チクソタイプFRP防水用軟質ポリエステル樹脂(made in Taiwan) 容量(kg)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20kg 危険物の性状非水溶性 内容量1個(20kg)
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して2%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59732910 FRPB18
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,892 / 税込 2,081
沖縄地方 1 3,608 / 税込 3,969
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする