曜日別特売

ルベル イオ セラム オイル

ルベル イオ セラム オイル - イオ

ゴワつきやすい髪をつややかにおさめ、みずみずしい感触を持続させます。
グリーンナッツオイル(プルケネチアボルビリス種子油)がうるおいとツヤ感をたっぷりチャージ。クセの質感を内部から整えて、扱いやすく。
香り:フローラルグリーンの香り

使用方法
適量を手のひらでよくのばして毛先中心に塗布する。
洗い流さないトリートメントです。
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。
・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光・高温を避けて保管してください。
成分シクロペンタシロキサン、ジメチコノール、エタノール、プルケネチアボルビリス種子油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、オレイン酸フィトステリル、イソステアリン酸、ジメチコン、ジメチコンクロスポリマー、トコフェロール、香料容量(mL)100内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729139
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする